Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel Volum®, rund, 500 mm, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel Volum, für 3 Blickrichtungen (Art. 32795)
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel Volum, für 3 Blickrichtungen (Art. 32795)
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Detailansicht: Halterung
Technische Ansicht: Montage
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32796
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Miroirs® P.A.S.
  • Farbe weiß
  • inkl. Universal-Halterung für Wände
    und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • aus recycelbarem Material
  • raue Oberfläche
  • bietet einen großen Blickwinkel durch spezifische Wölbung
  • sichert die Kreuzung, ohne dass weitere Spiegel benötigt werden
  • getestete Widerstandsfähigkeit der Halterung bei Windstärken bis zu 183 km/h
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Verkehr in Werkhallen und auf Industriegelände, Diebstahlüberwachung in Geschäften und Lagerhallen, Verkehr auf Parkplätzen, Kontrolle von Wachposten

Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
500 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Gewicht:
8 kg
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Rahmen Farbe:
weiß
Form:
rund
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
Garantie Funktion:
5 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,70*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 161,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.