Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel Vumax®, 400 mm, 3 m, 0,60 - 1,20 m, mit Licht und Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Inspektionsspiegel Vumax®, Ø 300 mm (Art. 32777)
Modellbeispiel: Inspektionsspiegel Vumax®, Ø 300 mm (Art. 32777)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: Einstellungsmöglichkeiten
Modellbeispiel: Ø 300 mm mit Teleskopstange von 1,20 m (Art. 32776)
Modellbeispiel: Ø 300 mm mit Teleskopstange von 1 - 3 m (Art. 32777)
Modellbeispiel: Ø 300 mm mit Teleskopstange von 1 - 3 m und Licht (Art. 32778)
Modellbeispiel: Ø 400 mm mit Teleskopstange von 1,20 m, inkl. Licht und Rollen (Art. 32779)
Detailansicht: Inspektionsspiegel Ø 400 mm inkl. Licht und Rollen (Art. 32779)
Anwendungsbeispiel auf Baustellen:
Anwendungsbeispiel bei der Autoinspektion:
Anwendungsbeispiel bei LKW-Überprüfungen:
Artikel-Nr.:
     328-32779
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547312490053
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • Material: Polymir®
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • erstklassige Bildwiedergabe
  • schnell einsatzbereit durch die doppelte Einstellungsmöglichkeit
  • doppelte Einstellungsmöglichkeiten durch das Gelenk am Ende der Teleskopstange und durch das Gelenkstück des Spiegels
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Polizei- u. Zolluntersuchungen, Technische Kontrolle, Kontrolle bei Ansammlung von Regenwasser und Eisschollen auf LKW's, Baugruben

Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|

Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
400 mm
max. Beobachterabstand:
3 m
Teleskopstange Länge:
0,60 - 1,20 m
Ausstattung:
mit Licht und Rollen
Spiegel Material:
Polymir®
Form:
rund
Garantie Funktion:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: spl inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Kontrollspiegel, Beobachtungsspiegel, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.