Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapprahmen -KRG- und -KRR-, flach , DIN A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Alu-Klapprahmen -KRR- (Art. 32529)
Modellbeispiel: Alu-Klapprahmen -KRR- (Art. 32529)
Artikel-Nr.:
     328-32529
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527649608
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Rahmenbreite: 45 mm
  • Rahmenfarbe: alu-silber eloxiert
  • Rückwand: Kunststoff, schlagfest
  • Rückwandfarbe: grau
  • mit Antireflex-Folie, UV-stabilisiert
  • Befestigung: zur Wandmontatge

|
  • bequemer Plakatwechsel mit Clip-System
  • alle vier Seiten aufklappbar
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite außen:
931 mm
Höhe außen:
1279 mm
Format:
DIN A0
Rückwand Material:
Kunststoff, schlagfest
Rahmen Breite:
45 mm
Rückwand Farbe:
grau
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
mit Antireflex-Folie, UV-stabilisiert
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a0, klapprahmen, wsm klapprahmen, Plakathalter, Plakatständer, Informationstafel, Clipboard, Posterrahmen, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.