Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Lagerbox für bis zu 5 Schilderständer mit integrierter Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: mit Sicherheitsbaken
Anwendungsbeispiel: mit Sicherheitsbaken
Anwendungsbeispiel: mit Schilderständern
Artikel-Nr.:
     328-32018
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648366
Suchbegriffe:
Transportkiste
Transportbox
Lagerkiste
Lagerbox
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße (H x B x T): 330 x 320 x 660 mm
  • für bis zu 5 mobile Schilderständer

|
  • stabile und trotzdem leichte Konstruktion
  • besonders schnelle und einfache Entnahme der Schilderständer
  • zwei Tragegriffe sorgen auch bei voll bestückter Box für optimales Handling
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
330 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
660 mm
Aufnahme:
5 mobile Schilderständer
Weitere Suchbegriffe: Stahlbox, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 121,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.