Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätssicherung-Etiketten, VPE 500 Stk. auf Rolle, Nicht zugelassen, rot, ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Qualitätssicherungs-Etiketten auf Rolle (Art. v.l.o. 32.3509-03, 32.3509-08, 32.3509-01, 32.3509-02, 32.35.09-07)
Modellbeispiel: Qualitätssicherungs-Etiketten auf Rolle (Art. v.l.o. 32.3509-03, 32.3509-08, 32.3509-01, 32.3509-02, 32.35.09-07)
Artikel-Nr.:
     328-32.3509-08
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824364
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
  • Material: Papier, selbstklebend
  • Maße: Ø 40 mm
  • Schriftfarbe: schwarz
  • Lieferform: 500 Stück auf Rolle

|
  • für Spezialanwendungen innerhalb der Verpackungskennzeichnung geeignet
  • nicht für einen dauerhaften Außeneinsatz geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Nicht zugelassen
Farbe:
rot
Modell:
ablösbar
Material:
Papier, selbstklebend
Schrift Farbe:
schwarz
Durchmesser:
40 mm
Lieferumfang:
500 Stück auf Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,104*
Zubehör
Wolk
ab € 54,33*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.