Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Gelenkfuß', 26,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder ausTemperguss -Gelenkfuß- (Art. 31708)
Modellbeispiel: Rohrverbinder ausTemperguss -Gelenkfuß- (Art. 31708)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31708
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645532
Suchbegriffe:
Gussrohr
Aufsatz
Rohrverbindungsstück
Rohrkonstruktionen
Entdecken Sie den hochwertigen Rohrverbinder 'Gelenkfuß' aus Temperguss, TÜV-geprüft und feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Mit Edelstahl Befestigungsschrauben nach BS 970/420 sorgt dieser Verbinder für eine sichere und stabile Verbindung. Profitieren Sie von der Verpackungseinheit der zuverlässigen Rohrverbinder für Ihre Projekte.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Abgang

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
26,9 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.