Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffsymbole, mit Beschriftungsfeld, 25 x 40 mm, Gesundheitsgefährdend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole Explosionsgefährlich (Art. 31.b1020-01)
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole Explosionsgefährlich (Art. 31.b1020-01)
Detailansicht: Übersicht der wählbaren Symbole
Artikel-Nr.:
     328-31.b1020-07
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527377273
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichnung
GHS-Verordnung
CLP-Verordnung
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Lieferform: 500er-Rolle
  • mit Beschriftungsfeld

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
25 x 40 mm
Symbol:
Gesundheitsgefährdend
Material:
Folie, selbstklebend
Lieferform:
500er-Rolle
Eigenschaft:
mit Beschriftungsfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.3560
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.