| |
|
| Artikel-Nr.: 328-30w80 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384733681 |
| |
|
| | |
| - Material: Winkeleisen 25 x 25 mm, verzinkt
- mit angeschweißtem Kopf
- Maße Kopf: 45 x 45 mm
- Montage: zum Einschlagen
| - zur Befestigung von Abschalstützen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 450 mm | Material: | Winkeleisen, verzinkt | Höhe: | 25 mm | Breite: | 25 mm | Montage: | zum Einschlagen | Maße Kopf: | 45 x 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nagel, Erdspieß, Schalungsstützen, Zubehör, Befestigung, Winkelstahl, Erdanker, Erdhaken, Stüzenmontage, Montagenagel, Befestigungsnagel, Erdnagel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 5,20* | € 7,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 5,22* | € 7,81* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 9,10* | € 13,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,38* | € 24,06* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,03* | € 44,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|