Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplaketten für Prüfplaketten an Arbeitsmitteln und überwachungsbed. Anlagen, Jahresprüfung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Grundplaketten für Prüfplaketten für Arbeitsmittel und überwachungsb. Anlagen
Modellbeispiel: Grundplaketten für Prüfplaketten für Arbeitsmittel und überwachungsb. Anlagen
Modellbeispiel: Jahresprüfung (Art. 30.c5010)
Modellbeispiel: 2-Jahresprüfung (Art. 30.c5015)
Modellbeispiel: Prüfung/Prüfintervall halbjährlich/jählich/2-jährlich (Art. 30.c5020)
Modellbeispiel: Prüfung/Prüfintervall 3/4/5-jährlich (Art. 30.c5025)
Artikel-Nr.:
     328-30.c5010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527642494
Suchbegriffe:
Prüfplakette
Prüfetikette
Wartungsetikette
Wartungsplakette
  • Maße (BxH): 40 x 95 mm
  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • auf Bogen angestanzt
  • Lieferform: 4 Stk. je Bogen

|
  • generelle Prüfanforderung nach § 3 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
  • generelle Prüfanforderungen (z.B. Festlegung von Fristen) nach § 14 - 16 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
  • konkrete Ausführungen TRBS 1201 (Technische Regel für Betriebssicherheit)
  • Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen
  • die Grundplaketten beinhalten die Angaben des Prüfintervalls sowie entsprechende Platzhalter zur Angabe der Prüfanforderung und des Namens des Prüfers
  • mit den entsprechenden Prüfplaketten dokumentieren Sie den Zeitpunkt der durchgeführten Prüfung bzw. den Zeitpunkt der nächsten Prüfung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufschrift:
Jahresprüfung
Material:
PVC-Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
4er Bogen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,93*
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 3,93*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,49*
€ 6,61*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Bogen
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.