Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventarkennzeichnungetiketten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Inventarkennzeichnungsetikette, Inventar-Nr.: (Art. 30.1740)
Modellbeispiel: Inventarkennzeichnungsetikette, Inventar-Nr.: (Art. 30.1740)
Modellbeispiel: Inventarkennzeichnungsetiketten (v.l. Art. 30.1741, 30.1743, 30.1740, 30.1742)
Mögliche Farben (ggf. auf Anfrage erhältlich):
Artikel-Nr.:
     328-30.1740
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588453811
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventar-etiketten schwarz
  • Maße (BxH): 40 x 15 mm
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, fälschungssicher
  • Aufdruck: Inventar-Nr.:
  • Schriftfarbe: weiß
  • Lieferform: je Bogen 20 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Maße (BxH):
40 x 15 mm
Aufdruck:
Inventar-Nr.:
Grundfarbe:
schwarz
Schrift Farbe:
weiß
Lieferform:
je Bogen 20 Stück
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, Inventarschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.