Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventarkennzeichnungsetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Inventarkennzeichnungsetikett, Eigentum (Art. 30.1025)
Modellbeispiel: Inventarkennzeichnungsetikett, Eigentum (Art. 30.1025)
Mögliche Farben (ggf. auf Anfrage erhältlich):
Artikel-Nr.:
     328-30.1025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588453804
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventar-etiketten schwarz
  • Maße (BxH): 40 x 30 mm
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, fälschungssicher
  • Aufdruck: Eigentum
  • Grundfarbe: schwarz
  • Schriftfarbe: weiß
  • Lieferform: je Bogen 12 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Maße (BxH):
40 x 30 mm
Aufdruck:
Eigentum
Grundfarbe:
schwarz
Schrift Farbe:
weiß
Lieferform:
je Bogen 12 Stück
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, Inventarschild, Hinweisschild, Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.