Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung, 190 mm, für 5 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Wandhalterungen für Flaschen und Kanister (v.l.: Art. 29111, 29112, 29110)
Modellbeispiele: Wandhalterungen für Flaschen und Kanister (v.l.: Art. 29111, 29112, 29110)
Artikel-Nr.:
     328-29112
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643378
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe
Reinugung
Wandmontage
Seifenspender

| |

Achtung: Dosierpumpe sowie Flasche und Kanister nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
190 mm
Modell:
für 5 Liter Kanister
Breite:
195 mm
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
ab € 4,29*
Ähnlich
Wolk
ab € 7,64*
Ähnlich
Plum
1786
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.