Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband '3M-Scotchlite' retroreflektierend, 100 mm, rot-weiß, linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnmarkierungsbänder -3M-Scotchline- (v.l. Art. 26.0390, 26.1095)
Modellbeispiele: Warnmarkierungsbänder -3M-Scotchline- (v.l. Art. 26.0390, 26.1095)
Anwendungsbeispiel: Warnmarkierungsband -3M-Scotchlite- retroreflektierend
Anwendungsbeispiel: Warnmarkierungsband -3M-Scotchlite- retroreflektierend
Artikel-Nr.:
     328-26.1094
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613395
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
  • Material: 3M-Folie, selbstklebend
  • Länge: 25 m
  • Lagerung: bis zu 12 Monate
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen / Außen

| |

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Rollen:
1 Stk.
Farbe:
rot-weiß
Richtung:
linksweisend
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Lagerung:
bis zu 12 Monate
Länge:
25 m
Material:
3M-Folie
Verwendungsdauer:
langfristig
Eigenschaft:
selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.13.752
ab € 4,77*
Ähnlich
Moravia
ab € 19,06*
Ähnlich
Wolk
ab € 42,68*
Ähnlich
Wolk
21.0382.01
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.