Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettennotglied, RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Kettennotglied aus Stahl (Art. 25220 - Absperrpfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Kettennotglied aus Stahl (Art. 25220 - Absperrpfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-25563
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527598654
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke: 8 mm

| |

Achtung: Absperrpfosten nicht im Lieferumfang enthalten!

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Gliederstärke:
8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied vz 8mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Kettenverbinder, Absperrketten, Zubehör, Kettenpfosten, Ersatzkette, Verbindungsstück, Montage, Befestigung, Verbindung, Haken-und-Öse, Kettenöse, Kettenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.