Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beatmungsmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Beatmungsmaske zur Einmalnutzung (Art. 25535)
Modellbeispiel: Beatmungsmaske zur Einmalnutzung (Art. 25535)
Artikel-Nr.:
     328-25535
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607998
Suchbegriffe:
Notfallbeatmungshilfe
Notfallmaske
Shutzmaske
Gramm
  • Breite: 200 mm
  • Länge: 190 mm
  • Material: Polybeutel
  • inkl. Rücklaufventil und Kunststoffmundstück
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück

|
  • ermöglicht die hygienische und infektionssichere Beatmung bewusstloser Personen
  • ideale Ergänzung für jedes Erste-Hilfe-Set
  • höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polybeutel
Breite:
200 mm
Länge:
190 mm
Mindestbestellmenge:
40 Stk.
Lieferumfang:
inkl. Rücklaufventil und Kunststoffmundstück
Weitere Suchbegriffe: Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,22*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.