Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für Bodenhülse, 3p-Technologie, Aluminiumguss, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abdeckkappe aus Aluminium (Art. 25207)
Modellbeispiel: Abdeckkappe aus Aluminium (Art. 25207)
Anwendungsbeispiel: Abdeckkappe aus Stahl mit Feder (Art. 25206)
Anwendungsbeispiel: Abdeckkappe auf Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     328-25207
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527598470
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse
|
  • für alle Absperrpfosten, Abfallbehälter, Sitzbänke, etc. mit 3p-Technologie geeignet
  • verhindert Verschmutzungen und verringert die Stolpergefahr
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
---
Material:
Aluminiumguss
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Bodenhuelse, Bodenhülsen, Bodenhuelsen, Bodendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 118,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 44,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 60,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.