Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbe-Fahrradständer Typ EW 7004 mit Laufrollen, ohne Digitaldruck, andere RAL-Farbe nach Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ EW 7004 (Art. 24656-01)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ EW 7004 (Art. 24656-01)
Anwendungsbeispiel mit bedrucktem Werbeschild: Werbe-Fahrradständer Typ EW 7004 mit Laufrollen (Art. 24658-03)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Seitliche Laufrollen
Detailansicht: Schnelle und sichere Anschließmöglichkeit
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-24658-01
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366524948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Stellplätze: 4
  • Einstellwinkel: 90°
  • Radeinstellung: zweiseitig
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Maße (BxHxT): 1000 x 1060 x 530 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • Werbefläche (BxH): 934 x 250 mm
  • Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Werbefläche: Alu-Verbundplatte
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

Hinweis: Das bestellte Produkt wird auf Basis der von Ihnen übermittelten Druckvorlage produziert. Für in der Vorlage enthaltene Fehler können wir keine Haftung übernehmen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne einen Korrekturabzug (Art. 41184 - siehe Zubehör) zur Freigabe, für den eine Bearbeitungsgebühr anfällt.
|
  • praktisch und leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen
  • auch für Mountainbikes geeignet
  • Werbefläche durch Verschraubung leicht austauschbar
  • besonders standfest durch breiten Grundrahmen
  • robuste Konstruktion aus farbbeschichtetem Stahlrohr
  • korrosiongeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • sichere und platzsparende Radeinstellung
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Hinweis: Bitte ggf. gewünschte Farbe im Bemerkungsfeld angeben, siehe RAL-Farbtabelle.

Achtung: Bei den Varianten mit Digitaldruck erhört sich die abgehende Lieferzeit um ca. 4 Wochen. Für eine Auswahl mit Digitaldruck (Vector- oder EPS-Datei) senden Sie bitte die Datei per E-Mail an uns.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Druckarten:
ohne Digitaldruck
Farbe:
andere RAL-Farbe nach Wahl
Reifenbreite:
bis 55 mm
Stellplätze:
4
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Stellraumtiefe:
3200 mm
Höhe:
1060 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
530 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Werbefläche Material:
Alu-Verbundplatte
Werbefläche Höhe:
250 mm
Werbefläche Breite:
934 mm
Montage:
mobil
Befestigungsmaterial:
inkl. Schrauben
Rollen:
mit Laufrollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Werbe-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker 4er, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Werbefläche, Akron, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,10*
€ 584,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,32*
€ 543,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,96*
€ 528,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,87*
€ 472,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 63,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.