| |
|
| Artikel-Nr.: 328-24656-01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250366524955 |
| | |
|
| | |
| - Stellplätze: 4
- Einstellwinkel: 90°
- Radeinstellung: zweiseitig
- Reifenbreite: bis 55 mm
- Maße (BxHxT): 1000 x 1060 x 530 mm
- Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
- Werbefläche (BxH): 934 x 250 mm
- Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
- Material Werbefläche: Alu-Verbundplatte
- inkl. Schrauben und Montageanleitung
Hinweis: Das bestellte Produkt wird auf Basis der von Ihnen übermittelten Druckvorlage produziert. Für in der Vorlage enthaltene Fehler können wir keine Haftung übernehmen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne einen Korrekturabzug (Art. 41184 - siehe Zubehör) zur Freigabe, für den eine Bearbeitungsgebühr anfällt. | - praktisch und leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen
- auch für Mountainbikes geeignet
- Werbefläche durch Verschraubung leicht austauschbar
- besonders standfest durch breiten Grundrahmen
- robuste Konstruktion aus farbbeschichtetem Stahlrohr
- korrosiongeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
- sichere und platzsparende Radeinstellung
- Versand in recycelbarer Verpackung
| Hinweis: Bitte ggf. gewünschte Farbe im Bemerkungsfeld angeben, siehe RAL-Farbtabelle. Achtung: Bei den Varianten mit Digitaldruck erhört sich die abgehende Lieferzeit um ca. 4 Wochen. Für eine Auswahl mit Digitaldruck (Vector- oder EPS-Datei) senden Sie bitte die Datei per E-Mail an uns. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Druckarten: | ohne Digitaldruck | Farbe: | RAL 3000 feuerrot | Reifenbreite: | bis 55 mm | Stellplätze: | 4 | Einstellwinkel: | 90 ° | Radeinstellung: | zweiseitig | Stellraumtiefe: | 3200 mm | Höhe: | 1060 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 530 mm | Material: | Stahl, feuerverzinkt und beschichtet | Werbefläche Material: | Alu-Verbundplatte | Werbefläche Höhe: | 250 mm | Werbefläche Breite: | 934 mm | Montage: | mobil | Befestigungsmaterial: | inkl. Schrauben | Rollen: | mit Laufrollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Werbe-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker 4er, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Werbefläche, Akron, WSM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,28* | € 399,65* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 318,66* | € 401,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 406,90* | € 480,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|