Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenverkleidung für Überdachungssystem 'Roof', VPE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Seitenverkleidung für Überdachungssystem -Roof- (Art. 22604)
Modellbeispiel: Seitenverkleidung für Überdachungssystem -Roof- (Art. 22604)
Anwendungsbeispiel mit Überdachungssystem -Roof-:
Artikel-Nr.:
     328-22604
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527573712
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Mit dem Material Trapezpolykarbonat in einer Stärke von 100 mm bietet diese Seitenverkleidung nicht nur eine robuste, sondern auch eine langlebige Lösung für Ihre Überdachung.

Dank der UV-schutzbehandelten Oberfläche ist die Seitenverkleidung optimal vor schädlichen Sonnenstrahlen geschützt.

  • Material: Trapezpolykarbonat, 100 mm
  • UV-schutzbehandelt
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Trapezpolykarbonat, 100 mm
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Besonderheit:
UV-schutzbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungsseitenwand, Fahrradüberdachungsverkleidung, Seitenwand Überdachungseinheit, fahrradüberdachung (verkleidung), Überdachung, Unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,13*
€ 560,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,82*
€ 559,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,50*
€ 552,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,85*
€ 479,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 414,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.