Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'Bowl', 3, RAL 8017 schokoladenbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Bowl- 3 Einstellplätze (Art. 22591-06)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Bowl- 3 Einstellplätze (Art. 22591-06)
Anwendungsbeispiel: 6 Einstellplätze
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-22591-06
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527572937
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Radeinstellung: einseitig
  • Radabstand: 285 mm
  • Reifenbreite: bis 50 mm
  • Einstellwinkel: 90°
  • Höhe über Flur: ca. 560 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt
  • inkl. Befestigungsmaterial

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
3
Länge:
1064 mm
Farbe:
RAL 8017 schokoladenbraun
Reifenbreite:
bis 50 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
285 mm
Höhe über Flur:
560 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,07*
€ 472,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 568,70*
Ähnlich
SPL
ab € 379,14*
Ähnlich
SPL
ab € 193,64*
Ähnlich
SPL
ab € 472,02*
Ähnlich
SPL
ab € 515,49*
Ähnlich
SPL
ab € 81,45*
Ähnlich
SPL
ab € 153,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.