Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'Trend', RAL 3020 verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Trend- 6 Einstellplätze (Art. 22590-06)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Trend- 6 Einstellplätze (Art. 22590-06)
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-22590-02
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527572791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Radeinstellung: zweiseitig
  • Radabstand: 285 mm
  • Länge: 1064 mm
  • Reifenbreite: bis 50 mm
  • Einstellwinkel: 90°
  • Einstellplätze: 6er
  • Höhe über Flur: ca. 560 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt
  • inkl. Befestigungsmaterial

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Reifenbreite:
bis 50 mm
Stellplätze:
6
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
285 mm
Höhe über Flur:
560 mm
Länge:
1064 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker zweiseitig, Fahrradständer, Reihenparker, Reihenanlage, Fahrradhalter, Mehrfachständer, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,23*
€ 559,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 341,22*
Ähnlich
SPL
ab € 200,12*
Ähnlich
SPL
ab € 212,21*
Ähnlich
SPL
ab € 469,39*
Ähnlich
SPL
ab € 81,59*
Ähnlich
SPL
ab € 224,75*
Ähnlich
SPL
ab € 514,42*
Ähnlich
SPL
ab € 151,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.