Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'Trend', 3, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Trend- 3 Einstellplätze(Art. 22589-03)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Trend- 3 Einstellplätze(Art. 22589-03)
Anwendungsbeispiel: 6 Einstellplätze mit Erweiterungsmodul (auf Anfrage erhältlich)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Fahrradständer Standparker Typ 4000 Planungshilfe (Art. 4052)
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-22589-09
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527572654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Radeinstellung: einseitig
  • Radabstand: 285 mm
  • Reifenbreite: bis 50 mm
  • Einstellwinkel: 90°
  • Höhe über Flur: ca. 560 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anlieferung: zerlegt
  • inkl. Befestigungsmaterial

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
3
Länge:
1064 mm
Farbe:
dunkelgrau
Reifenbreite:
bis 50 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
285 mm
Höhe über Flur:
560 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker bodenbefestigung, Fahrradständer, Reihenparker, Reihenanlage, Fahrradhalter, Mehrfachständer, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,92*
€ 506,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,14*
€ 491,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 380,96*
Ähnlich
SPL
ab € 200,36*
Ähnlich
SPL
ab € 211,14*
Ähnlich
SPL
ab € 470,95*
Ähnlich
SPL
ab € 81,61*
Ähnlich
SPL
ab € 225,23*
Ähnlich
SPL
ab € 511,91*
Ähnlich
SPL
ab € 152,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.