Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker Typ 2000, zweiseitig, 4, 390 mm, Typ 2000BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 2000, zweiseitig (Art. 2154bf)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 2000, zweiseitig (Art. 2154bf)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 2000, zweiseitig (Art. 2154bf)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 2000 (6er) verschraubt, zweiseitige Radeinstellung 90° (Art. 2156)
Anwendungsbeispiel: Reihenanlage mit Typ 2000 (10er) (Art. 2160)
Technische Ansicht: (Art. 2156)
Technische Ansicht: zweiseitig
Technische Ansicht: Optimierte Form Hinten enger für sicheren Stand für Reifenbreiten bis 55 mm
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer Bügelparker Typ 2000 (Art. 2156)
Detailansicht: Reihenverbindung
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-2154bf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514000
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreiten: bis 55 mm
  • Breite Radeinstellung (vorne): 55 mm
  • Breite Radeinstellung (hinten): 45 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • verschraubt
  • Radeinstellung: zweiseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • Anlieferung: günstiger Bausatz

|
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung.
  • stabile Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • schnelle und leichte Selbstmontage durch festen Rahmen und verschraubbare robuste Rundrohr-Bügel
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • einfacher und günstiger Versand
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
|


Achtung: Radeinstellungen laufen konisch zu - Öffnungsbreite ist 55 mm und verengt danach!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
4
Radabstand:
390 mm
Länge:
780 mm
Modell:
Typ 2000BF
Reifenbreite vorne:
bis 55 mm
Reifenbreite hinten:
bis 45 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Anordnung:
Hoch-Tiefstellung
Stellraumtiefe:
3200 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradhaltesystem, Universal, WSM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 137,63*
€ 171,45*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 153,58*
€ 190,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 192,07*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.