Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen 'Unitex', RAL 9010 - reinweiß, DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Unitex -P- Wechselrahmen von links: enzianblau, rubinrot, reinweiß
Modellbeispiele: Unitex -P- Wechselrahmen von links: enzianblau, rubinrot, reinweiß
Anwendungsbeispiel mit Fluchtwegplan (nicht im Lieferumfang):
Artikel-Nr.:
     328-21482-06
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527512919
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Material: Aluminium
  • Befestigung: Wandmontage, verdeckt
  • inkl. Montagematerial und blendfreier Verglasung
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • Poster und Aushänge können gewechselt werden ohne dass der Rahmen von der Wand genommen werden muss
  • dadurch kann er fest an der Wand montiert werden
  • einfach Rahmenteil herausschieben und Verglasung und Grundplatte entnehmen
  • das Plakat wird zwischen den beiden Scheiben eingelegt und wieder in den Rahmen eingeschoben
  • Wechselrahmen sind sowohl im Hoch- als auch im Querformat einsetzbar
|

Hinweis: Sonderformate und Lackierung nach RAL auf Anfrage erhältlich (Mindestfarbzuschlag je Farbe € 44,-).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Farbe:
RAL 9010 - reinweiß
Format:
DIN A2
Material:
Aluminium
Befestigung:
Wandmontage, verdeckt
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und blendfreier Verglasung
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Unitex-P, Beschriftungsschild, Bilderrahmen, Plakathalter, Infotafel, Technische-Daten-Wechselrahmen, Plakatrahmen, Aushang, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 76,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.