Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Ständerpaar für 'Infomedia M/SM/VB' aus Alu-Rundrohr Ø 78 mm, zum Aufschrauben mit Fußplatten, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ständerpaar aus Rundrohr Ø 78 mm (Schaukasten nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Ständerpaar aus Rundrohr Ø 78 mm (Schaukasten nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-21467
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527512711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
  • Material: Aluminium
  • Höhe über Flur: ca. 2000 mm

|
  • gewährleistet hohe Standfestigkeit
  • inkl. farblich passenden Schaukastenrückseite
  • Einzel- oder Reihenaufstellung möglich
|

Achtung: Schaukästen nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Gewünschten RAL-Farbton bitte im Bemerkungsfeld angeben.Weitere Eloxal-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufschrauben mit Fußplatten
Farbe:
silber eloxiert
Höhe über Flur:
2000 mm
Lieferumfang:
inkl. farblich passenden Schaukastenrückseite
Material:
Aluminium
Hinweis:
gewährleistet hohe Standfestigkeit, Einzel- oder Reihenaufstellung möglich
Weitere Suchbegriffe: Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,93*
€ 435,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 526,63*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.043,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.