Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 'Infomedia SK' mit Sicherheitsschloss, silber eloxiert, RAL-Farbe nach Wahl, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schaukasten -Infomedia SK- 680 x 890 mm
Anwendungsbeispiel: Schaukasten -Infomedia SK- 680 x 890 mm
Anwendungsbeispiel: Sicherheitsschloss
Artikel-Nr.:
     328-21438-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527510045
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Maße (BxH): 680 x 890 mm (DIN A1)
  • Sichtflächenbreite: 600 mm
  • Sichtflächenhöhe: 850 mm
  • Bautiefe: 30 mm
  • Material: Alu-Hohlkammerprofil
  • Rückwand: Magnethafttafel
  • Türverglasung: Acrylglas
  • inkl. 10 Magneten und Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • ideal um Aushänge und Mitteilungen vor Zugriffen zu schützen
  • im Nu durch integriertes Sicherheitsschloss geöffnet
  • sehr geringe Bautiefe von nur 30 mm bei hoher Stabilität durch Aluminium-Hohlkammerprofile
  • große Sichtfläche durch rahmenlose Tür mit bruchfestem Acrylglas
  • verdeckt angeordnete, wartungsfreie Scharniere
  • nur für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Sonderformate sowie weitere Rückwand-Dekore auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Rückwand Farbe:
RAL-Farbe nach Wahl, lackiert
Material:
Alu-Hohlkammerprofil
Breite außen:
680 mm
Höhe außen:
890 mm
Sichtfläche Breite:
600 mm
Sichtfläche Höhe:
850 mm
Bautiefe:
30 mm
Nutzinnentiefe:
20 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Verglasung:
Acrylglas
Türöffnung:
seitliche Drehflügeltür
Format:
DIN A1
Eckenform:
mit spitzen Gehrungsecken
Lieferumfang:
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Nutzung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten tiefe 30mm, Infomedia-Sk, Magnettafel, Minischaukasten, Technische-Daten-Schaukasten, Schaukasten-System, Whiteboard, Scriptboard, Infotafel, Magnetboard, Markerboard, Markertafel, Scripttafel, Pinnwand, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,90*
€ 496,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,66*
€ 473,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,74*
€ 459,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.