Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Artikel
Schaukasten 'Infomedia M' mit Sicherheitsschloss, 160 mm, RAL-Farbe nach Wahl lackiert, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-21405-020201
Hersteller:
Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527508059
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Maße (BxH): 1350 x 1090 mm
Sichtflächenbreite: 1200 mm
Sichtflächenhöhe: 940 mm
Material: Alu-Hohlkammerprofil
Rückwand: Magnethafttafel
Verglasung: bruchfestes Acrylglas
Ecke: mit spitzen Ecken
inkl. Liftomat-Gasdruckfeder
Montage: verdeckt durch innenliegende Aluminiumwinkel
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie: 5 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
Mitteilungen und Aushänge werden gut wahrnehmbar präsentiert
für jeden Einsatzort geeignet - innen oder außen an der Wand oder auf Ständern
höchste Stabilität und Haltbarkeit durch verwindungssteife Aluminium-Hohlkammerprofile
hochwertige Eloxal- oder Farbbeschichtungen schützen die Oberfläche und lassen gestalterische Freiheit
erhöhte Sicherheit durch bruchfestes Acrylglas und Qualitätssicherheitsschlösser
Tür nach rechts öffnend (mit Liftomat-Gasdruckfedern nach oben öffnend)
ein integriertes Umluftsystem verhindert Kondenswasserbildung bei Außeneinsatz
für den Innen- und Außenbereich geeignet
|
Hinweis:
Sonderformate, weitere Rückwand-Dekore, Sicherheitsglas oder Kantenschloss für Profilhalbzylinder auf Anfrage erhältlich.
Achtung:
Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bautiefe:
160 mm
Nutzinnentiefe:
110 mm
Rahmen Farbe:
RAL-Farbe nach Wahl lackiert
Rückwand Farbe:
grün
Material:
Alu-Hohlkammerprofil
Breite außen:
1350 mm
Höhe außen:
1090 mm
Sichtfläche Breite:
1200 mm
Sichtfläche Höhe:
940 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Verglasung:
bruchfestes Acrylglas
Montage:
mit innenliegende Aluminiumwinkeln
Türöffnung:
Gasdruckfeder nach rechts öffnend
Eckenform:
mit spitzen Ecken
Lieferumfang:
inkl. 10 Magneten und Montagematerial & Liftomat Gasdruckfeder
Garantie:
5 Jahre
... >
Schaukästen
>
Außeneinsatz
>
21404 | Schaukasten -Infomedia M- 1350 x 1090 mm mit Sicherheitsschloss
Weitere Suchbegriffe:
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
infovitrine magnet
,
flach vitrine
,
schaukasten grün
,
Infomedia-M
,
Magnettafel
,
Minischaukasten
,
Technische-Daten-Schaukasten
,
Infotafel
,
Whiteboard
,
Scriptboard
,
Magnetboard
,
Markerboard
,
Markertafel
,
Scripttafel
,
Pinwand
,
Saebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,43*
€ 2.132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,65*
€ 2.073,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.690,37*
€ 2.011,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,32*
€ 1.966,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,72*
€ 1.939,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,16*
€ 1.922,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aluminium-Ständerpaar für 'Infomedia M/SM/VB/CL' aus Alurechteckrohr 100 x 40 mm, zum Einbetonieren, silber eloxiert
Saebel Schilder-Systeme
ab € 255,41*
Zubehör
Kopfleiste für Schaukasten 'Infomedia M/CL', ohne Beleuchtung, passend zum Rahmen, für 750x660mm
Saebel Schilder-Systeme
ab € 21,59*
Zubehör
Magnete für Magnethafttafeln, 20 mm
Saebel Schilder-Systeme
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen