Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 'Infomedia M' mit Sicherheitsschloss, 320 mm, silber eloxiert, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schaukasten -Infomedia M- 750 x 660 mm (Kopfleiste nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Schaukasten -Infomedia M- 750 x 660 mm (Kopfleiste nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel mit Ständerpaar:
:
Artikel-Nr.:
     328-21397-010401
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527507397
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Maße (BxH): 750 x 660 mm
  • Sichtflächenbreite: 600 mm
  • Sichtflächenhöhe: 510 mm
  • Material: Alu-Hohlkammerprofil
  • Rückwand: Magnethafttafel
  • Verglasung: bruchfestes Acrylglas
  • Ecken: mit spitzen Ecken
  • Montage: verdeckt durch innenliegende Aluminiumwinkel
  • inkl. 10 Magneten und Montagematerial
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • Mitteilungen und Aushänge werden gut wahrnehmbar präsentiert
  • für jeden Einsatzort geeignet - innen oder außen an der Wand oder auf Ständern
  • höchste Stabilität und Haltbarkeit durch verwindungssteife Aluminium-Hohlkammerprofile
  • hochwertige Eloxal- oder Farbbeschichtungen schützen die Oberfläche und lassen gestalterische Freiheit
  • erhöhte Sicherheit durch bruchfestes Acrylglas und Qualitätssicherheitsschlösser
  • Tür nach rechts öffnend (mit Liftomat-Gasdruckfedern nach oben öffnend)
  • ein integriertes Umluftsystem verhindert Kondenswasserbildung bei Außeneinsatz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Sonderformate, weitere Rückwand-Dekore, Liftomat-Gasdruckfedern, Sicherheitsglas oder Kantenschloss für Profilhalbzylinder auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bautiefe:
320 mm
Nutzinnentiefe:
270 mm
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Rückwand Farbe:
grün
Material:
Alu-Hohlkammerprofil
Breite außen:
750 mm
Höhe außen:
660 mm
Sichtfläche Breite:
600 mm
Sichtfläche Höhe:
510 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Verglasung:
bruchfestes Acrylglas
Montage:
mit innenliegende Aluminiumwinkeln
Türöffnung:
Gasdruckfeder nach rechts öffnend
Eckenform:
mit spitzen Ecken
Lieferumfang:
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten grün, Infomedia-M, Magnettafel, Minischaukasten, Infotafel, Whiteboard, Scriptboard, Magnetboard, Markerboard, Markertafel, Scripttafel, Pinwand, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,16*
€ 1.400,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,46*
€ 1.382,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.126,61*
€ 1.340,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,16*
€ 1.300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,97*
€ 1.266,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,31*
€ 1.228,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 256,83*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 21,55*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.