Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 'Infomedia M' mit Sicherheitsschloss, 320 mm, silber eloxiert, RAL-Farbe nach Wahl, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schaukasten -Infomedia M- 1150 x 940 mm (Kopfleiste nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Schaukasten -Infomedia M- 1150 x 940 mm (Kopfleiste nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiele: weitere Formate und Farbkombinationen
Anwendungsbeispiel mit Ständerpaar:
:
Artikel-Nr.:
     328-21394-010401
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527507151
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Maße (BxH): 1150 x 940 mm
  • Sichtflächenbreite: 1000 mm
  • Sichtflächenhöhe: 790 mm
  • Material: Alu-Hohlkammerprofil
  • Rückwand: Magnethafttafel
  • Verglasung: bruchfestes Acrylglas
  • Ecken: mit spitzen Ecken
  • Montage: verdeckt durch innenliegende Aluminiumwinkel
  • inkl. 10 Magneten und Montagematerial
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • Mitteilungen und Aushänge werden gut wahrnehmbar präsentiert
  • für jeden Einsatzort geeignet - innen oder außen an der Wand oder auf Ständern
  • höchste Stabilität und Haltbarkeit durch verwindungssteife Aluminium-Hohlkammerprofile
  • hochwertige Eloxal- oder Farbbeschichtungen schützen die Oberfläche und lassen gestalterische Freiheit
  • erhöhte Sicherheit durch bruchfestes Acrylglas und Qualitätssicherheitsschlösser
  • Tür nach rechts öffnend (mit Liftomat-Gasdruckfedern nach oben öffnend)
  • ein integriertes Umluftsystem verhindert Kondenswasserbildung bei Außeneinsatz
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Sonderformate, weitere Rückwand-Dekore, Liftomat-Gasdruckfedern, Sicherheitsglas oder Kantenschloss für Profilhalbzylinder auf Anfrage erhältlich.

Achtung:
Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bautiefe:
320 mm
Nutzinnentiefe:
270 mm
Rahmen Farbe:
silber eloxiert
Rückwand Farbe:
RAL-Farbe nach Wahl, lackiert
Material:
Alu-Hohlkammerprofil
Breite außen:
1150 mm
Höhe außen:
940 mm
Sichtfläche Breite:
1000 mm
Sichtfläche Höhe:
790 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Verglasung:
bruchfestes Acrylglas
Montage:
mit innenliegende Aluminiumwinkeln
Türöffnung:
Gasdruckfeder nach rechts öffnend
Eckenform:
mit spitzen Ecken
Lieferumfang:
inkl. 10 Magneten und Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, saebel schaukasten, Infomedia-M, Magnettafel, Minischaukasten, Technische-Daten-Schaukasten, Infotafel, Whiteboard, Scriptboard, Magnetboard, Markerboard, Markertafel, Scripttafel, Pinwand, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,77*
€ 2.140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,62*
€ 2.123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,36*
€ 2.042,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.676,90*
€ 1.995,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,25*
€ 1.964,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 255,50*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 21,46*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.