Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Display 'Unitex L, K, G, M', Unitex L, DIN A4, Bodenständer mit Schild, 1 Montagesauger/Lieferung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Unitex Bodenständer (verschiedene Modelle)
Anwendungsbeispiele: Unitex Bodenständer (verschiedene Modelle)
Anwendungsbeispiel: Bodenständer -Unitex L- (Art. 20226)
Anwendungsbeispiel: Bodenständer -Unitex K- (Art. 20227)
Anwendungsbeispiel: Bodenständer -Unitex G-(Art. 20228)
Anwendungsbeispiel: Bodenständer -Unitex M- (Art. 20229)
Anwendungsbeispiel: Schild -Unitex L-
Anwendungsbeispiel: Schild -Unitex G-
Anwendungsbeispiel: Schild -Unitex M-
Anwendungsbeispiel: Schild -Unitex K-
Anwendungsbeispiel: Bodenständer mit 2 Prospekthaltern (Art. 20238)
Artikel-Nr.:
     328-20226
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527458569
Suchbegriffe:
Unitex
Bodenständer
Unitex-K-G-M-L-P
Galerie-Stick
  • Material: Aluminium, silber eloxiert
  • Höhe: 1200 mm
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • hohe Stabilität durch schwere Bodenplatte
  • mit Unitex Türschildern und Wegweisern perfekt kombinierbar
  • Beschriftung kann mit Beschriftungsprogramm und Folien selbst gestaltet werden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Unitex L
Breite:
270 mm
Format:
DIN A4
Bauform:
Bodenständer mit Schild
Lieferumfang:
1 Montagesauger/Lieferung
Material:
Aluminium
Höhe:
1200 mm
Farbe:
silber eloxiert
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 2,88*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,95*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,91*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,92*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,94*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,54*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,48*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,46*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.