Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, 750 x 412 mm, Flachform 2 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2001-321
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588280158
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Zusatzzeichen-Halbstandard
Winterschild
VZ2001
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
750 x 412 mm
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,12*
Zubehör
Schake
ab € 15,98*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.