Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, 600 x 330 mm, Alform, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2001-222
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588280059
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Zusatzzeichen-Halbstandard
Winterschild
VZ2001
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 330 mm
Form:
Alform
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 447,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
ab € 29,37*
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 264,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 99,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.