Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, 420 x 231 mm, Flachform 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Modellbeispiel: Verkehrszeichen 2001 Winterschild (Kein Winterdienst)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2001-111
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588279855
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Zusatzzeichen-Halbstandard
Winterschild
VZ2001
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,59*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 189,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
Schake
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.