Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Vialux®, rund, Miroirs® P.A.S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, rund (Art. 19989)
Modellbeispiel: Industriespiegel Vialux® schwarz/gelb, rund (Art. 19989)
Detailansicht: 3 Jahre Garantie
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Montage
Anwendungsbeispiel: Montage
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-19989
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311190114
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Farbe: gelb mit schwarzen Streifen
  • Durchmesser Spiegelfläche: 600 mm
  • Max. Beobachterstand: ca. 11 m
  • Gewicht: 12 kg
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • einfach anzubringen
  • Halterung sorgt für präzise Einstellung des Spiegels und ist zudem sehr widerstandsfähig
  • raue Oberfläche
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: in Lager- und Werkhallen und auf Industriegelände


Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet


Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung) |

Achtung: Heizungselement gegen Frost und Beschlag mit selbstregulierender Folie auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Garantie Funktion:
5 Jahre
Rahmen Farbe:
gelb/schwarz
Spielgelfläche Ø:
600 mm
Blickrichtungen Anzahl:
2
max. Beobachtungsabstand:
11 m
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 60 bis 90 mm)
Form:
rund
Gewicht:
12 kg
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Logistikspiegel, Vialux, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
SUP2M
ab € 161,48*
Zubehör
SPL
ab € 186,24*
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 161,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.