Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer 'Switch', rot/weiß reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer -Switch-, rot-weiß reflektierend (Art. 18806)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer -Switch-, rot-weiß reflektierend (Art. 18806)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer -Switch-, schwarz-gelb (Art. 37459)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: keine Beschädigung der Fahrzeuge
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-18806
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381429885
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Unser Höhenbegrenzer 'Switch' aus Kunststoff ist die ideale Lösung für die Begrenzung der Durchfahrtshöhe in Parkhäusern, Tiefgaragen oder anderen Bereichen, in denen eine bestimmte Höhe eingehalten werden muss. Mit einer Breite von 950 mm und einem Durchmesser von 100 mm ist dieser Höhenbegrenzer robust und langlebig. Die Befestigung erfolgt ganz einfach durch das Aufhängen mit den mitgelieferten 2 Stahlringen. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem 2 x 2 m verzinkte Ketten.

  • Material: Kunststoff
  • Breite: 950 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Befestigung: mit 2 Stahlringen zum Aufhängen
  • inkl. 2 x 2 m Kette (verzinkt)

|
  • sichert Einfahrten, Unterführungen und Durchfahrten
  • keine Beschädigung der Fahrzeuge
  • konzipiert für PKW, Kleinbusse, Vans, Geländewagen, Transporter, etc.
  • völlig kantenfrei
  • viele Höhenbegrenzer nebeneinander montierbar
|

Zur Befestigung werden 2x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Breite:
950 mm
Material:
Kunststoff
Befestigung:
zum Aufhängen mit 2 Stahlringen
Durchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 x 2 m Kette (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer moravia, barriereabhängung höhenbegrenzung, höhenbegrenzer kette, Durchfahrtsbegrenzer, Durchfahrtsbegrenzung, Höhenbegrenzung, Absperrbalken, Moravia
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 95,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 96,33*
€ 4,70*
ab € 80,17*
€ 100,91*
€ 4,90*
ab € 80,64*
€ 101,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,25*
€ 104,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
302.22.967
ab € 80,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.