Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Notglieder, schwarz, 6 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Ketten-Notglieder (diverse Ausführungen)
Modellbeispiele: Ketten-Notglieder (diverse Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-18574
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450556
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
6 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 6mm, ketten notglied, ketten-notglied kunststoff, Verbindungsglieder, Kettenverbinder, Glieder, Kettenglieder, Haken, Kettenösen, Verbindungsösen, Garant, Temka, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.