Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Notglieder, rot, 6 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Ketten-Notglieder (diverse Ausführungen)
Modellbeispiele: Ketten-Notglieder (diverse Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-18572
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450525
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Durchmesser:
6 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 6mm, ketten notglied, ketten-notglied kunststoff, Verbindungsglieder, Kettenverbinder, Glieder, Kettenglieder, Haken, Kettenösen, Verbindungsösen, Garant, Temka, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.