Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dreifach-Blitzanlage TRI-Blitz1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mobile Dreifach-Blitzlichtanlage TRI-Blitz 1, aufgeklappt (Art. 18501)
Modellbeispiel: Mobile Dreifach-Blitzlichtanlage TRI-Blitz 1, aufgeklappt (Art. 18501)
Anwendungsbeispiel: Mobile Dreifach-Blitzlichtanlage TRI-Blitz 1, aufgeklappt (Art. 18501)
Modellbeispiel: platzsparend zusammengeklappt (Art. 18501)
Modellbeispiel: Mobile Dreifach-Blitzlichtanlage TRI-Blitz 1, aufgeklappt(Art. 18501)
Modellbeispiel: platzsparend zusammengeklappt (Art. 18501)
Anwendungsbeispiel: Mobile Dreifach-Blitzlichtanlage TRI-Blitz 1, platzsparend zusammengeklappt (Art. 18501)
Artikel-Nr.:
     328-18501
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450174
Suchbegriffe:
Bauleuchte
Blitzleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Warnlampe
  • Maße (LxBxH): 280 x 210 x 340 mm
  • Blitzenergie: 2 Joule
  • Versorgung: je 2 Akkus 6 V / 9,5 Ah
  • Betriebsstunden: ca. 15 h
  • Gewicht: 11,7 kg
  • zusammenklappbar

|
  • mobile dreifache Blitzlichtanlage
  • spritzwassergeschütztes Gehäuse
  • zusammengeklappt eine gut zu transportierende Einheit
  • automatische Ladebegrenzung und Tiefentladeschutz
  • Lauflicht aufwärts, abwärts und Einzelblitz möglich
  • kompakte Abmessung in Transportstellung
  • verkehrsführendes Lauflicht nach links und rechts durch hinlegen
|

Achtung: Ladegerät nicht im Lieferumfang - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
340 mm
Breite:
210 mm
Länge:
280 mm
Optik Farbe:
orange
Gehäuse Farbe:
rot
Blitzenergie:
2 Joule
Betriebsstunden:
15 h
Versorgung:
je 2 Akkus 6 V / 9,5 Ah
Gewicht:
11,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,57*
€ 1.560,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,30*
€ 1.529,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.166,21*
€ 1.387,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,88*
€ 1.254,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,02*
€ 1.217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,50*
€ 1.179,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kung Long Batteries Indutrial Co.,Ltd
ab € 72,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 169,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 232,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.