Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkukasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Akkukasten für 1 Akku, 12 V- / 135 Ah o. 12 V- / 180 Ah, Art. 18465
Modellbeispiel: Akkukasten für 1 Akku, 12 V- / 135 Ah o. 12 V- / 180 Ah, Art. 18465
Modellbeispiel: Akkukasten für 1 Akku, 12 V- / 135 Ah o. 12 V- / 180 Ah, Art. 18465
Modellbeispiel: Akkukasten für 1 Akku, 12 V- / 135 Ah o. 12 V- / 180 Ah, Art. 18465
Modellbeispiel: Akkukasten für 1 Akku, 12 V- / 135 Ah o. 12 V- / 180 Ah, Art. 18465
Anwendungsbeispiel: Akkukasten für 1 Akku, 12 V- / 135 Ah o. 12 V- / 180 Ah Art. 18465
Artikel-Nr.:
     328-18465
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449871
Suchbegriffe:
Akkukasten
Akku
Akkubox
Horizont
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 800 x 450 x 292 mm
  • Gewicht: 7,7 kg
  • für 1 Akku 12 V- / 135 Ah oder
    für 1 Akku 12 V- / 180 Ah

| |

Achtung: Akku nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
450 mm
Gewicht:
7,7 kg
Höhe:
292 mm
Länge:
800 mm
Material:
Kunststoff
passend für:
für 1 Akku 12 V- / 135 Ah oder für 1 Akku 12 V- / 180 Ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.