Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschwelle 'Car Stop 934R', gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anfahrschwelle -Car Stop 934R- schwarz, mit Reflektoren (Art. 18445)
Modellbeispiel: Anfahrschwelle -Car Stop 934R- schwarz, mit Reflektoren (Art. 18445)
Anwendungsbeispiel in gelb (Art. 18446):
Anwendungsbeispiel: Anfahrschwelle -Car Stop 934R- (Art. 18445)
Anwendungsbeispiel: Anfahrschwelle -Car Stop 934R- (Art. 18446)
Artikel-Nr.:
     328-18446
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449772
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
  • Material: Recyclingmaterial
  • Maße (LxBxH): 1000 x 120 x 60 mm
  • inkl. 6 kleinen und 1 seitlichem Reflektor
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • als Anfahrschutz für Parkplätze
  • auch als Leitschwelle einsetzbar (z.B. in Parkhäusern)
  • auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich
|

Achtung: Boden-Befestigungsset (VPE 2 Stück) sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Material:
Recyclingmaterial
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Reflektoren:
6 kleine u. 1 sietlicher Reflektor
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, Bodenschwelle, Anfahrschwelle, Schwelle, Fahrbahnschwelle, Geschwindigkeitshemmer, Temposchwelle, Bodenmarkierung, Verkehrsberuhigung, Horizont, Markierungsbalken, Autostopschwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.