Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 'Julius', und 'Protector'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-17105
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050576031522
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör
Batterie
Akkumulator
Ersatzteile
  • 6 Volt
  • passend für Parkplatzsperre -Julius- und Parkplatzsperre -Protector-

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
GHS-Symbol:
GHS05 - Ätzwirkung: Korrosiv
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H360 - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H372 - Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H360D - Kann das Kind im Mutterleib schädigen. | H361f - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P-Sätze:
P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
passend für/auf:
-Julius- und Parkplatzsperre -Protector-
Betriebsspannung:
6 V
Weitere Suchbegriffe: Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 1.029,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.