| |
|
| Artikel-Nr.: 328-14306 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527124600 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, feuerverzinkt
- Höhe: 300 mm
- Grundplattenbreite: 200 mm
- Grundplattentiefe: 100 mm
- Lochabstand: 150 mm
- Montage: zum Einbetonieren
- inkl. 2 Schrauben
| - passend zu allen umlegbaren und feststehenden Pfosten mit Bodenplatte
- Pfosten sind bei Beschädigung leicht auswechselbar, teure Erdarbeiten sind nicht nötig
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Grundplatte Breite: | 200 mm | Grundplatte Tiefe: | 100 mm | Höhe: | 300 mm | Lochabstand: | 150 mm | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Montage: | zum Einbetonieren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anker, Absperrpfosten, Sperrpfosten, Zubehör, Bodenverankerung, Befestigung, Montage, Bodenmontage, Pfostenmontage, Erdanker, Autasi |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,24* | € 64,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,24* | € 78,28* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 84,80* | € 126,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|