Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer 'Mountain', Querholm, zusammengesteckt und verschraubt, 1500 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Stahl, schwarz/gelb (Art. 11807)
Modellbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Stahl, schwarz/gelb (Art. 11807)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: für 90° Winkel
Technische Ansicht: für 45° Winkel
Detailansicht: Flachkopf und Rundkopf
Detailansicht: Durch Gelenkkopf vertikal und horizontal individuell einstellbar
Anwendungsbeispiel: Ohne Farbe, zum Aufdübeln
Anwendungsbeispiel: gelb/schwarz, zum Einbetonieren
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-12037
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059902
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Entdecken Sie unser vielseitiges Systemgeländer 'Mountain' aus Stahl in den auffälligen Farben schwarz und gelb. Mit der Möglichkeit, den Winkel horizontal über 90° und vertikal bis zu 45° einzustellen, bietet dieses Geländer maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das Material, feuerverzinkter Stahl, garantiert Langlebigkeit und Robustheit.

  • Material Rohr: Stahl, feuerverzinkt
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Winkeleinstellung: horizontal über 90°, vertikal bis 45°

|
  • variables Schutzgeländer im Baukastensystem - ideal in unebenen Geländen
  • sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen
  • trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander (ÖPNV, Haltestellen)
  • Einsatz als Umlaufsperre, Treppengeländer, Personenleitsystem
  • beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar
  • Bauteile sind verbunden durch elektrisch nicht leitende Verbindungsteile und Edelstahlschrauben
  • Überflurhöhe der Standpfosten 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
|

Unsere Empfehlung: Einfarbige Lackierung auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:
Rastermaß = Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten (Angaben +/- 5 mm).

Zur Befestigung werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zusammengesteckt und verschraubt
Länge:
1500 mm
Querholm Ø:
60 mm
Durchmesser:
60 mm
Rastermaß:
1670 mm
Lieferumfang:
inkl. Schellen
Bauteil:
Querholm
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Winkeleinstellung:
horizontal über 90°, vertikal bis 45°
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Urban, Moravia, Knieholmgeländer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 160,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,55*
€ 164,45*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
191.12.628
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.