Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel 'VISION', Rollspiegel (4 Rollen), 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Inspektions-Handspiegel -VISION- (Art. 11363)
Modellbeispiel: Inspektions-Handspiegel -VISION- (Art. 11363)
Anwendungsbeispiel: Optimal für schlecht einsehbare Bereiche
Anwendungsbeispiel Rollspiegel: Leichte Handhabung durch unterseitige Rollen
Anwendungsbeispiel: Mit Speziallampe (Art. 11387)
Artikel-Nr.:
     328-11364
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381179674
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Teleskopstange: ausziehbar
    (100 - 200 cm)
  • inkl. Schutztasche

|
  • gewölbte Spiegelfläche und großes Beobachterfeld
  • leichte und bequeme Durchführung von Sicherheitskontrollen an Fahrzeugunterseiten
  • schwer einsehbare Bereiche leicht zu kontrollieren
  • auch für Produktion und Handwerk geeignet
  • der Handspiegel ist ideal für besonders schwer zugängliche Bereiche
  • universell einsetzbar
|

Unsere Empfehlung:
Rüsten Sie den Inspektionsspiegel mit der Speziallampe auf - für noch bessere Sicht dank Kippgelenk (Art. 11387).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Rollspiegel (4 Rollen)
Bauhöhe:
138 mm
Gesamtdurchmesser:
450 mm
Spiegel Material:
Acrylglas
Form:
rund
Teleskopstange:
ausziehbar (100 - 200 cm)
Ausstattung:
inkl. Schutztasche
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: moravia inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, Handspiegel, Rollspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 212,97*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 283,58*
€ 357,83*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,41*
€ 352,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
248.14.031
ab € 68,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.