Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel 'SPION', rund, 300 mm, 2 m, mit Standard-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel -SPION- rund, aus Kunststoff Art. 11318
Modellbeispiel: Industriespiegel -SPION- rund, aus Kunststoff Art. 11318
Anwendungsbeispiel: als Lagerüberwachung
Detailansicht: Standard-Wandhalterung
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11318-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381150338
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material: Kunststoff
  • schlagfest und leicht
  • für 2 Blickrichtungen
  • inkl. Wandhalterung

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • hohe Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand
  • keine Verletzungsgefahr
  • Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden)
  • für Zugangsbereiche und innerbetriebliche Prozesse
  • hervorragende optische Eigenschaften
  • für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
|

Zur Befestigung werden 2x Schraube/Dübel, abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
300 mm
max. Beobachterabstand:
2 m
Wandarm:
mit Standard-Befestigung
Wandabstand:
250 mm
Gewicht:
2 kg
Spiegel Material:
Kunststoff
Blickrichtungen Anzahl:
2
Eigenschaft:
schlagfest und leicht
Ausstattung:
inkl. Wandhalterung
Form:
rund
Einsatzbereich:
Innen- und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Arbeitsplatzspiegel, Kunststoffspiegel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 61,83*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 52,96*
€ 68,61*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 75,48*
€ 4,95*
ab € 61,06*
€ 77,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,46*
€ 85,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.