Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung (Art. 11194)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung (Art. 11194)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung (Art. 11194)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung (Art. 11194)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung, lackiert (Art. 11193)
Artikel-Nr.:
     328-11194
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700645
Suchbegriffe:
Schutzgeländerzwinge
schutzgeländerzwinge
  • Material: Stahl
  • inkl. drei Haken zum
    Einhängen von Brettern
  • Keilverstellung für Decken bis
    ca. 40,0 cm Stärke

|
  • für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten
  • wird mittles Keilwirkung auf Decke aufgepresst
  • kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden
  • Keil ist mittels Kette unverlierbar an der Zwinge befestigt
  • 3 Haken zum Einhängen von Brettern
  • Haken gebohrt zur Fixierung der Bretter (zum Vernageln geeignet)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
Keilverstellung für Decken bis ca. 40 cm Stärke
Aufnahmen:
inkl. 3 Haken zum Einhängen von Brettern
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Geländer, Geländerzwinge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,66*
€ 61,42*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 61,43*
€ 78,01*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 61,27*
€ 78,04*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 80,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 84,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
70855
ab € 97,01*
Zubehör
Schake
70851
ab € 484,03*
Zubehör
Schake
70800
ab € 1.230,69*
Zubehör
Schake
70854
ab € 221,57*
Zubehör
Schake
70810
ab € 298,83*
Zubehör
Schake
70820
ab € 454,95*
Zubehör
Schake
70830
ab € 574,66*
Zubehör
Schake
70840
ab € 789,69*
Zubehör
Schake
70850
ab € 1.057,67*
Zubehör
Schake
70852
ab € 171,72*
Zubehör
Schake
70853
ab € 300,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.