Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung (Art. 11193)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung (Art. 11193)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung (Art. 11193)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung (Art. 11193)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Keilverstellung, lackiert (Art. 11193)
Artikel-Nr.:
     328-11193
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700614
Suchbegriffe:
Schutzgeländerzwinge
schutzgeländerzwinge
  • Material: Stahl
  • inkl. drei Haken zum
    Einhängen von Brettern
  • Keilverstellung für Decken bis
    ca. 40,0 cm Stärke

|
  • für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten
  • wird mittles Keilwirkung auf Decke aufgepresst
  • kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden
  • Keil ist mittels Kette unverlierbar an der Zwinge befestigt
  • 3 Haken zum Einhängen von Brettern
  • Haken gebohrt zur Fixierung der Bretter (zum Vernageln geeignet)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Befestigung:
Keilverstellung für Decken bis ca. 40 cm Stärke
Aufnahmen:
inkl. 3 Haken zum Einhängen von Brettern
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Geländer, Geländerzwinge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,68*
€ 55,94*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 58,58*
€ 74,42*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 58,94*
€ 74,45*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 75,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 78,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
70855
ab € 97,02*
Zubehör
Schake
70851
ab € 485,09*
Zubehör
Schake
70800
ab € 1.228,22*
Zubehör
Schake
70854
ab € 222,65*
Zubehör
Schake
70810
ab € 297,67*
Zubehör
Schake
70820
ab € 454,86*
Zubehör
Schake
70830
ab € 579,13*
Zubehör
Schake
70840
ab € 791,06*
Zubehör
Schake
70850
ab € 1.057,67*
Zubehör
Schake
70852
ab € 171,91*
Zubehör
Schake
70853
ab € 299,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.