| |
|
| Artikel-Nr.: 328-10882 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250366528809 |
| |
|
| | |
| - Maße (H x T): 2010 x 1467 mm
- Reifenbreite: bis 60 mm
- Einstellwinkel: 90°
- Anordnung: Hoch-/Tiefeinstellung
- Grundrahmen: Winkelstahl
- Radaufnahmen: Stahlblech, gekantet
- Material: Stahl, feuerverzinkt nach
DIN ISO 1461 - Anlieferung: zerlegt
| - optimale Platznutzung durch Hoch-/Tiefeinstellung
- optimiert für 28 Zoll-Fahrräder
- für Reifenbreiten bis 60 mm geeignet
- dank witterungsfester Stahlkonstruktion für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Fahrradschlösser lassen sich an der Führungsschiene befestigen
- vorbereitet für Reihenverbindung
| Achtung: Für Ausführungen mit 4 Einstellplätzen wird 1 Set, für alle anderen 2 Befestigungssets benötigt. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Montage: | zur freien Aufstellung | Stellplätze: | 5 | Gesamtbreite: | 1750 mm | Höhe: | 2010 mm | Tiefe: | 1467 mm | Reifenbreite: | bis 60 mm | Einstellwinkel: | 90 ° | Anordnung: | Hoch-/Tiefeinstellung | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Anlieferung: | zerlegt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, Abstellanlage, Fahrradständer, Fahrradparker, schräghoch, Barcelona, Blanco, Dover, WSM |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,46* | € 521,61* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,57* | € 533,91* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,91* | € 536,73* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 451,12* | € 546,40* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 534,60* | € 610,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|