Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspiegel für Inspektionsspiegel Vumax® 321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatzspiegel Spiegel Vumax® (Art. 103v - Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Ersatzspiegel Spiegel Vumax® (Art. 103v - Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-103v
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588661759
Suchbegriffe:
Ersatz-Inspektionsspiegel
Ersatz-Reparaturspiegel
Ersatz-Suchspiegel
  • Material: Polymir®
  • Spiegelmaße: Ø 300 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
| Polymir®

  • 3 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • UV-beständig
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Garantie:
3 Jahre*
Gewicht:
1 kg
Material:
Polymir®
Spiegelmaße:
Ø 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Austauschspiegel, Anbauspiegel, Spionagespiegel, Zusatzspiegel, Spiegelglas, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.