Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer zur Freiaufstellung, für Schaukästen mit Schiebetür und Orgastar-Tafeln, nach RAL beschichtet, Fuß inkl. Laufrollen und Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht: Ständer aus Aluminium links: Art. 103000368 rechts: Art. 103000374
Detailansicht: Ständer aus Aluminium links: Art. 103000368 rechts: Art. 103000374
Technische Ansicht: Ständer zur Freiaufstellung, für Schaukästen mit Schiebetür und Orgastar-Tafeln (Art. 103000374)
Artikel-Nr.:
     328-103000067
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366527949
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
Ständer zur Freiaufstellung, für Schaukästen mit Schiebetür und Orgastar-Tafeln

- Modell: Fuß inkl. Laufrollen und Bremse
- Farbe: nach RAL beschichtet
- Vierkantrohr Breite: 40 mm
- passend für/auf: Schaukasten Modelle FN, FR und Orgastar-Tafeln
- Material: Aluminium
- Füße Farbe: schwarz
- Länge: 1960 mm
- Vierkantrohr Tiefe: 40 mm
- Füße Länge: 650 mm
- Verpackungseinheit (VPE): 2 Stk.
- Lieferumfang: inkl. Pyramiden-Endkappen und Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
nach RAL beschichtet
Modell:
Fuß inkl. Laufrollen und Bremse
Füße Länge:
650 mm
Lieferumfang:
inkl. Pyramiden-Endkappen und Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Länge:
1960 mm
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Vierkantrohr Breite:
40 mm
Vierkantrohr Tiefe:
40 mm
passend für/auf:
Schaukasten Modelle FN, FR und Orgastar-Tafeln
Füße Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,50*
€ 714,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,13*
€ 690,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,59*
€ 662,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
108100007
ab € 19,30*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,50*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.